Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275160
Cod. Produttore
275160
Cod. EAN
4013364095809

Informazioni di prodotto

Staffa portafilo con cavallotto in Zama

Documentazione tecnica

La staffa portafilo con cavalletto in metallo è un accessorio essenziale per una gestione efficace dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre stabilità e resistenza, garantendo un supporto sicuro per i fili elettrici. Il design pratico facilita l'installazione e l'organizzazione, rendendo questo prodotto ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la staffa portafilo per un ambiente ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: La staffa portafilo con cavalletto in metallo è un accessorio essenziale per una gestione efficace dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, offre stabilità e resistenza, garantendo un supporto sicuro per i fili elettrici. Il design pratico facilita l'installazione e l'organizzazione, rendendo questo prodotto ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la staffa portafilo per un ambiente ordinato e sicuro.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

7-10 mm circolare

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

pressofusione di zinco

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

STAFFA PORTAFILO CON CAVALLOTTO IN