›

Staffa portacanalina set 100 pezzi per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1130
Cod. Produttore EV1130
Cod. EAN 8015646695123

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Quantità: 100 staffe portacanalina
  • Applicazione: Supporto su struttura monta
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza impatto: IK secondo BS EN 62262
  • Materiale: Adatto per quadri e custodie IS2

Descrizione del prodotto

Il prodotto consiste in un set di 100 staffe portacanalina, progettate per il montaggio sicuro e stabile di canaline portacavi in impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durata e affidabilità nel tempo, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Le staffe sono ideali per applicazioni industriali e di automazione, offrendo una soluzione pratica per il fissaggio delle canaline su strutture di supporto. Questo accessorio è fondamentale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici, assicurando una posa precisa e robusta delle canaline portacavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°100 wiring duct support brackets on upright structure

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

0,12 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Staffa portacanalina set 100 pezzi per automazione industriale