Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH223005
Cod. Produttore
223005
Cod. EAN
4013364099937

Informazioni di prodotto

Staffa portaasta con staffa L475mmFe/tZn

Documentazione tecnica

La staffa portasta DEH223005 è un accessorio essenziale per garantire una solida installazione. Realizzata in robusto materiale, questa staffa presenta una lunghezza di 475 mm, offrendo stabilità e supporto per le tue esigenze elettriche. Il design elegante e funzionale si adatta perfettamente a vari ambienti, assicurando un montaggio facile e sicuro. Ideale per chi cerca qualità e affidabilità, la staffa portasta è un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico.

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale della parte inferiore

acciaio zincato a caldo

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

STAFFA PORTAASTA CON STAFFA L475MMF