Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275716
Cod. Produttore
275716
Cod. EAN
4013364124226

Informazioni di prodotto

Staffa porta asta PA per Td 16mm con

Documentazione tecnica

La staffa porta asta PA per TD 16mm CO è un accessorio essenziale per garantire una solida installazione. Realizzata in materiale resistente, questa staffa offre stabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale la rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un supporto affidabile per le aste. Con una finitura di alta qualità, è perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Scegli la staffa porta asta PA per un'installazione sicura e professionale.

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)/plastica

materiale del bloccaggio

plastica

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTA ASTA PA PER TD 16MM CO