Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH252000
Cod. Produttore
252000
Cod. EAN
4013364023963

Informazioni di prodotto

Staffa portaasta DEHNfix Fe/tZn P-grigia

Documentazione tecnica

La staffa portasta DEHNFIX FE/TZN P-G è un accessorio essenziale per il montaggio sicuro e stabile di apparecchiature elettriche. Realizzata in robusto materiale FE/TZN, garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. La sua progettazione intelligente assicura un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con un design funzionale e pratico, questa staffa è perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nel settore elettrico.

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

plastica

Produttore

STAFFA PORTAASTA DEHNFIX FE/TZN P-G