› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Staffa piana a croce zincata a caldo 5 fori per installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel T5STF1022
Cod. Produttore STF1022
Cod. EAN 8053685372957

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa piana a croce
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio di alta qualità
  • Uso: Interno ed esterno
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Protezione: Contro corrosione
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: T5STF1022

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa piana zincato caldo a croce è un elemento essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La zincatura a caldo garantisce una protezione efficace contro la corrosione, assicurando che la staffa mantenga la sua integrità nel tempo, anche in condizioni atmosferiche avverse. Il design a croce non solo conferisce un aspetto robusto, ma ottimizza anche la distribuzione del carico, migliorando la stabilità delle strutture a cui è fissata. Con una facile installazione e un'ampia compatibilità con vari sistemi di montaggio, questa staffa rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Staffa di montaggio

adatto per

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Staffa piana a croce zincata a caldo 5 fori per installazioni elettriche robuste