Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH284040
Cod. Produttore
284040
Cod. EAN
4013364022492

Informazioni di prodotto

Staffa per piatto per Pt 40mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

La staffa per piatto DEH284040 è un accessorio essenziale per il montaggio di componenti elettrici. Realizzata in robusto materiale FE/TZ, offre una resistenza superiore e una durata nel tempo. Con un design specifico per piatti di 40mm, questa staffa garantisce una stabilità ottimale. La sua finitura di alta qualità la rende adatta a diverse applicazioni, rendendola una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

40×4 mm piatto

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

tipo di fissaggio supporto

foro

distanza parete

10.0 mm 10.0 mm

Produttore

STAFFA PER PIATTO PER PT 40MM FE/TZ