Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46922.032
Cod. Produttore
46922.032
Cod. EAN
8013406311641

Informazioni di prodotto

Staffa per Dome AHD VF Inst. A muro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa per telecamere AHD Dome VF, fissaggio a muro, Peso 250 g.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

adatto per

Altro

profondità

0 ... 40 mm

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

Produttore

STAFFA PER DOME AHD VF INST. A MURO