Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46917.004
Cod. Produttore
46917.004
Cod. EAN
8013406305398

Informazioni di prodotto

Staffa palo per telecamere AHD FF e VF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa da palo per telecamere Bullet e Dome AHD in versione FF e VF

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

112 mm

adatto per

Altro

profondità

0 ... 45 mm

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

Produttore

Staffa palo per telecamere AHD FF e VF