Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46917.002.01
Cod. Produttore
46917.002.01
Cod. EAN
8007352708532

Informazioni di prodotto

Staffa palo per Bullet e SpeedDome IP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa da palo adatta a telecamere Speed Dome

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

164,7 mm

altezza

215 mm

adatto per

Altro

profondità

0 ... 54,5 mm

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

Produttore

STAFFA PALO PER BULLET E SPEEDDOME