›

Staffa montaggio 220x200x20 mm per quadri elettrici AD1034 AD1053

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAMB001P2
Cod. Produttore QAMB001P2
Cod. EAN 3800161601286

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 staffe per AD1034-AD1053
  • Applicazione: Montaggio componenti
  • Compatibilità: AD1034 e AD1053
  • Serie: System pro E energy combi
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato
  • Tipo prodotto: Staffa di montaggio
  • Uso: Supporto e fissaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QAMB001P2 Mounting brackets for AD1034 & AD1053

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

220 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Serie

System pro E energy combi

Staffa montaggio 220x200x20 mm per quadri elettrici AD1034 AD1053