Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710418
Cod. Produttore
BIZ710418
Cod. EAN
3701395122274

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Perforazione: 30 x 7 mm oblunga
  • Compatibilità: Tutte canaline portacavi
  • Applicazioni: Rinforzo e curve ampio raggio
  • Tagliabile: Sì, con cesoie o tronchesi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca piatta in acciaio elettrozincato lunga 1200 mm con perforazioni oblunghe da 30 x 7 mm, spessore 2,5 mm. Progettata per rinforzare assemblaggi di canaline portacavi, è compatibile con tutte le marche di canaline portacavi e può essere utilizzata per realizzare curve ad ampio raggio. Può essere facilmente tagliata a qualsiasi lunghezza con cesoie o tronchesi. La placca si fissa sulle alette tramite un kit rapido di vigi prigioniere saldate, garantendo una soluzione robusta e versatile per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Staffa di giunzione piatta, dimensione: 1.200 mm, che consente di assemblare qualsiasi canalina portacavi. Prodotto pratico: l'articolo può essere tagliato su misura secondo la lunghezza desiderata con una cesoia o un tagliabulloni! (x 25)

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1205 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

giunzione articolata orizzontale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

Staffa giunzione piatta 1200 mm per canaline portacavi