›

STAFFA FISS PER XUX

Cod. Rexel TEXUZX2000
Cod. Produttore XUZX2000
Cod. EAN 3666916061954

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: XUX
  • Dimensioni: 92 x 71 mm
  • Peso netto: 0,065 kg
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Robustezza: Struttura rigida
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa staffa di fissaggio di Schneider Electric è per sensori fotoelettrici Xu. Struttura robusta e rigida: precisione dimensionale massima per il rilevamento preciso nonostante le vibrazioni.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU

STAFFA FISS PER XUX
€ 5,97 x 1 pz.
(pz.)