Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZK2003
Cod. Produttore
XUZK2003
Cod. EAN
3666916063170

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XUK, XUZC50
  • Peso netto: 0,17 kg
  • Dimensioni: 50 x 50 mm
  • Tipo: Staffa di fissaggio 3D
  • Giunto sferico: Incluso
  • Copertura protettiva: Assente
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit di fissaggio 3D OsiSense di Schneider Electric (con giunto sferico) è per l'asta M12 per sensori fotoelettrici Xu.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU