›

STAFFA FISS 3D PER XUB

Cod. Rexel TEXUZB2003
Cod. Produttore XUZB2003
Cod. EAN 3666916063217

Informazioni principali

  • Compatibilità: XUB, XUZC50
  • Peso netto: 0,17 kg
  • Diametro sensore: Ø 18 mm
  • Tipo: Staffa di fissaggio
  • Accessori montaggio: Kit fissaggio 3D
  • Giunto: Sferico regolabile
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit di fissaggio 3D OsiSense di Schneider Electric (con giunto sferico regolabile) è per l'asta M12 per sensori fotoelettrici Xu.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU

STAFFA FISS 3D PER XUB
€ 17,98 x 1 pz.
(pz.)