Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1768020000
Cod. Produttore
1768020000
Cod. EAN
4032248109296

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Fissaggio morsetti
  • Applicazione: Su guida DIN

Documentazione tecnica

Staffa di serraggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e preciso, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’integrazione con altri componenti elettrici, offrendo versatilità e praticità d’uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Set per il fissaggio di morsetti a una guida

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Staffa serraggio robusta per morsetti installazioni elettriche professionali