Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46922.019
Cod. Produttore
46922.019
Cod. EAN
8013406307217

Informazioni di prodotto

Staffa contatti per Tlc Fisheye

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa con scatola contatti per telecamera Fisheye IP per fissaggio a parete o soffitto

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

131,1 mm

altezza

131,1 mm

adatto per

Altro

profondità

0 ... 31 mm

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

Produttore

Staffa contatti per telecamera Fisheye IP fissaggio parete soffitto