Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46922.041
Cod. Produttore
46922.041
Cod. EAN
8013406311443

Informazioni di prodotto

Staffa contatti per telecamera IP

Documentazione tecnica

Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet e Dome per fissaggio a parete o soffitto. Descrizione del produttore: Staffa con scatola contatti per telecamere Bullet e Dome per fissaggio a parete o soffitto.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

adatto per

Altro

profondità

0 ... 40 mm

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

Produttore

Staffa contatti con scatola per telecamere IP Bullet e Dome, fissaggio parete soffitto