›

Staffa cavallotto piano H90 foro M6 supporto robusto per installazioni elettriche

Cod. Rexel T5DIN1150
Cod. Produttore DIN1150
Cod. EAN 8050503315370

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato passivato
  • Altezza: 90 mm
  • Foro: M6
  • Lunghezza totale: 84 mm
  • Larghezza base: 18 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: DIN1150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa cavalletto piano H90 foro M6 è un accessorio fondamentale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e stabilità, garantendo un supporto sicuro per le applicazioni elettriche. La sua progettazione precisa consente un facile fissaggio e una compatibilità ottimale con vari dispositivi. Il design versatile permette di utilizzarla in diverse configurazioni, adattandosi perfettamente a vari ambienti di lavoro. Grazie alla sua finitura e alla cura nei dettagli, questa staffa non solo è funzionale, ma contribuisce anche a un aspetto ordinato e professionale del sistema elettrico. Ideale per installatori e professionisti del settore, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Forma dell'adattatore guide

Obliquo

Staffa cavallotto piano H90 foro M6 supporto robusto per installazioni elettriche