› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Staffa cavalletto piano H25 foro M6 supporto robusto per montaggio elettrico

Cod. Rexel T5DIN1125
Cod. Produttore DIN1125
Cod. EAN 8050503315325

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Altezza: 25 mm
  • Foro: M6
  • Versione: Supporto piano
  • Numero per confezione: 10 pezzi
  • Riferimento: DIN STC 25-6
  • Serie: DIN1125
  • Applicazione: Accessori guida DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa cavalletto piano H25 con foro M6 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le vostre esigenze di montaggio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per garantire una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendola ideale per applicazioni in ambienti elettrici. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, assicurando una stabilità ottimale. Grazie al foro M6, è possibile utilizzarla con una varietà di componenti e accessori, rendendola una scelta perfetta per chi cerca flessibilità e affidabilità. La finitura di alta qualità contribuisce a una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendola adatta anche per ambienti esterni. Con la staffa cavalletto piano H25, elevare la vostra configurazione elettrica diventa un compito semplice e diretto.

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Forma dell'adattatore guide

Obliquo

Staffa cavalletto piano H25 foro M6 supporto robusto per montaggio elettrico