› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Staffa cannoncino zincata a caldo per profili 41x41 resistente e durevole uso industriale

Cod. Rexel T5STF1066
Cod. Produttore STF1066
Cod. EAN 8053685373053

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Profili 41x41
  • Finitura: Zincata a caldo
  • Resistenza: Alta durata
  • Protezione: Contro corrosione
  • Montaggio: Preciso e veloce
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: T5STF1066

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa cannoncino per profili 41x41 è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa staffa offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La finitura zincata a caldo offre una protezione efficace contro la corrosione, assicurando che la staffa mantenga la sua integrità anche in condizioni di umidità o esposizione a sostanze chimiche. Progettata specificamente per profili a C, la staffa facilita un montaggio preciso e veloce, contribuendo a ottimizzare il processo di installazione. La sua robustezza e affidabilità la rendono una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di fissaggio durevoli e performanti.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Staffa di montaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Staffa cannoncino zincata a caldo per profili 41x41 resistente e durevole uso industriale