Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710410
Cod. Produttore
BIZ710410

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Dimensioni: 30x18x2,5 mm
  • Perforazione: 7x7 mm quadrata
  • Pezzi per scatola: 50
  • Compatibilità: Con tutte canaline
  • Applicazioni: Assemblaggi canaline
  • Bulloni consigliati: TRCC M6 x 20 mm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca B30 in acciaio elettrozincato con perforazione quadrata da 7 x 7 mm, dimensioni 30 mm di lunghezza, 18 mm di larghezza e spessore di 2,5 mm. Progettata per l'assemblaggio di canaline portacavi, raccordi e curve, è compatibile con qualsiasi marca di canalina portacavi. Ideale per l'utilizzo con bulloni TRCC M6 x 20 mm, garantisce resistenza e protezione grazie alla zincatura galvanica elettrolitica, assicurando durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Confezionata in scatole da 50 pezzi, è un componente essenziale per la realizzazione di sistemi di canalizzazione sicuri e robusti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Staffa B30, 30 mm (x 50). Il prodotto consente di realizzare tutti gli assemblaggi delle canaline portacavi: collegamenti e gomiti. Compatibile con qualsiasi marca di canalina portacavi.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

Staffa B30 30 mm per assemblaggi canaline portacavi