Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710411
Cod. Produttore
BIZ710411

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Dimensioni: 20x18x2,5 mm
  • Perforazione: 7 x 7 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Compatibilità: Canaline portacavi universale
  • Applicazione: Assemblaggi e curve canaline
  • Utilizzo con bulloni: TRCC M6 x 20 mm
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca B20 in acciaio elettrozincato con perforazione quadrata da 7 x 7 mm, ideale per assemblaggi di canaline portacavi, raccordi e curve. Le sue dimensioni compatte di 20 mm di lunghezza, 18 mm di larghezza e uno spessore di 2,5 mm garantiscono robustezza e facilità di installazione. Progettata per l’uso con bulloni TRCC M6 x 20 mm, è compatibile con qualsiasi marca di canalina portacavi, assicurando versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Confezionata in scatole da 50 pezzi, rappresenta una soluzione pratica e resistente per il fissaggio e il supporto nelle installazioni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Staffa B20, 22 mm (x 50). Il prodotto consente di realizzare tutti gli assemblaggi delle canaline portacavi: collegamenti e gomiti. Compatibile con qualsiasi tipo di canalina portacavi.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

Staffa B20 22 mm per canaline portacavi confezione 50 pezzi