Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771054
Cod. Produttore
BIZ771054

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 160 mm
  • Altezza: 160 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Supporto per ripiani
  • Adatto per canalina portacavi
  • Compatibile con Expert, Jumpy, Vivaro
  • Non compatibile con rialzi
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto angolare profondo da 160 mm progettato per l'installazione di ripiani con canalina portacavi. Questo accessorio è ideale per veicoli come Expert, Jumpy, Vivaro (2019), Vito e Proace, che non supportano l'uso di rialzi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo. La sua struttura consente un montaggio semplice e sicuro, offrendo una soluzione pratica per l'organizzazione degli spazi interni dei veicoli commerciali. Il design funzionale lo rende perfetto per applicazioni professionali nel settore elettrico e veicolare. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Squadra profonda 160 mm e alta 160 mm, perfetta per l'aggiunta di uno scaffale canaletta ideale per i veicoli non compatibili con i rialzi.

larghezza della lama

2 mm

materiale

Acciaio

lunghezza ala lunga

160 mm

lunghezza ala corta

160 mm

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Staffa angolare profonda 160x160 mm per installazioni elettriche veicoli