›

Staffa ammarro barre elettriche XT6 XT7 installazione verticale pitch 70 mm resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPBBE0712
Cod. Produttore PBBE0712
Cod. EAN 8015646850041

Informazioni principali

  • Applicazione: Staffa ammarraggio barre
  • Compatibilità: XT6 e XT7
  • Installazione: Verticale
  • Passo montaggio: 70 mm
  • Materiale: Acciaio con piastre ancoraggio
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Funzione: Fissaggio sicuro e stabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Staffa di ammarro progettata per il fissaggio sicuro delle barre nei sistemi XT6 e XT7. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nell’installazione. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e mantenere l’integrità delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: BRACKET FOR ANCHOR PLATES FOR XT7-T6 -T7- E1.2 VERTICAL INSTALLATION (PITCH 70MM)

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

30 mm

profondità

67 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Staffa ammarro barre elettriche XT6 XT7 installazione verticale pitch 70 mm resistente