Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT3049
Cod. Produttore
FVT3049
Cod. EAN
8050503317121

Informazioni di prodotto

Staffa a "Z" ALU fix sp. H 49 - L60mm. foro 9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio è un accessorio essenziale per il montaggio dei moduli SP47-48-4. Realizzata in alluminio di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni in ambienti elettrici. La sua progettazione garantisce una facile installazione e un supporto sicuro, assicurando che i moduli siano fissati saldamente. La finitura dell'alluminio non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a resistere alla corrosione e agli agenti atmosferici. Questa staffa è perfetta per chi cerca una soluzione robusta e affidabile per il montaggio di moduli elettrici, combinando funzionalità e estetica in un unico prodotto.

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

Adatto per materiale di copertura

Altro

Ancoraggio

Serrare

Orientamento

Orizzontale/verticale

Larghezza del gancio

60 mm

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per il montaggio su terreno aperto

Adatto per montaggio sul tetto

Lunghezza della piastra di montaggio

11 mm

Altezza piastra di montaggio

49 mm

Produttore

Staffa a Z in alluminio alta resistenza per montaggio moduli elettrici SP47-48-4