› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Staffa a Z in alluminio spessore 39mm lunghezza 60mm per moduli SP37-39 montaggio elettrico

Cod. Rexel T5FVT3039
Cod. Produttore FVT3039
Cod. EAN 8050503317084

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN AW6060 T6
  • Dimensione A: 39 mm
  • Spessore: 37-39 mm
  • Compatibilità: Profili ALU e STRUT
  • Foro vite: Ø 9 mm
  • Viti consigliate: FVT1338 (50 pezzi)
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Serie: FVS-Z-39-ALU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio è un accessorio versatile progettato per il montaggio di moduli SP37 e SP38. Realizzata in alluminio di alta qualità, questa staffa garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il suo design compatto e leggero facilita l'installazione e l'adattamento in spazi ristretti, senza compromettere la stabilità. La finitura dell'alluminio non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con la staffa Z, si può contare su un supporto sicuro e duraturo per i moduli elettrici, rendendo ogni installazione più semplice e efficiente.

Caratteristiche tecniche

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Larghezza del gancio

60 mm

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per il montaggio su terreno aperto

Adatto per montaggio sul tetto

Lunghezza della piastra di montaggio

11 mm

Altezza piastra di montaggio

39 mm

Staffa a Z in alluminio spessore 39mm lunghezza 60mm per moduli SP37-39 montaggio elettrico