› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Staffa a Z in alluminio premontata spessore 51 mm per fissaggi elettrici robusti e versatili

Cod. Rexel T5FVT4051
Cod. Produttore FVT4051
Cod. EAN 8050503317237

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN AW-6060 t6
  • Finitura: Elegante e resistente
  • Larghezza: 50-51 mm
  • Tipo: Ganascie a "Z" premontate
  • Applicazione: Fissaggio laterale pannelli
  • Componenti: Inox A2, Aisi 304, S235JR+Geomet®720
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: FVT4051

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio, progettata per un'installazione semplice e veloce, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e affidabile. Con una larghezza di 50-51 mm, questa staffa è perfetta per supportare una varietà di dispositivi elettrici. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta per ambienti sia interni che esterni. Il design della staffa è pensato per facilitare il montaggio, assicurando stabilità e sicurezza. Grazie alla sua versatilità, è un componente essenziale per chi cerca soluzioni di fissaggio efficaci nel settore dell'elettricità. La finitura elegante e la funzionalità ottimale la rendono una scelta ideale per professionisti e hobbisti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

con materiale di fissaggio

Ancoraggio

Altro

Adatto per materiale di copertura

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Larghezza piastra di montaggio

60 mm

Altezza piastra di montaggio

51 mm

Staffa a Z in alluminio premontata spessore 51 mm per fissaggi elettrici robusti e versatili