Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT4044
Cod. Produttore
FVT4044
Cod. EAN
8050503317206

Informazioni di prodotto

Staffa a "Z" ALU fix sp.H44 premontata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio è un accessorio versatile progettato per il montaggio di componenti elettrici. Realizzata in alluminio di alta qualità, offre una robustezza e una durabilità eccezionali, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una larghezza di 42-43-44 mm, questa staffa è compatibile con una varietà di installazioni, garantendo una facile integrazione nei sistemi esistenti. La sua finitura leggera e resistente alla corrosione assicura prestazioni ottimali nel tempo. La staffa Z è progettata per facilitare il montaggio e la manutenzione, rendendo ogni operazione rapida e senza complicazioni. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca un supporto affidabile e di qualità per i propri impianti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

con materiale di fissaggio

Adatto per materiale di copertura

Altro

Ancoraggio

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Altezza piastra di montaggio

44 mm

Larghezza piastra di montaggio

60 mm

Produttore

Staffa a Z in alluminio premontata spessore 44 mm per montaggio componenti elettrici industriali e commerciali