Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT4039
Cod. Produttore
FVT4039
Cod. EAN
8050503317183

Informazioni di prodotto

Staffa a "Z" ALU fix sp.H39 premontata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio è progettata per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici. Realizzata in alluminio di alta qualità, offre resistenza e leggerezza, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una misura di 37-38-39 mm, questa staffa è versatile e si adatta facilmente a diverse esigenze di installazione. La finitura del materiale non solo conferisce un aspetto professionale, ma assicura anche una protezione duratura contro la corrosione. Grazie alla sua progettazione robusta, la staffa Z è perfetta per supportare carichi pesanti, garantendo così un'installazione sicura e affidabile. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio la rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel settore elettrico.

prodotto Sustainable

Si

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

con materiale di fissaggio

Adatto per materiale di copertura

Altro

Ancoraggio

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per montaggio sul tetto

Altezza piastra di montaggio

39 mm

Larghezza piastra di montaggio

60 mm

Produttore

Staffa a Z in alluminio premontata spessore 39 mm per montaggio componenti elettrici industriali e commerciali