› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Staffa a Z in alluminio per moduli SP50-51 spessore 51mm fissaggio robusto L60mm foro 9

Cod. Rexel T5FVT3051
Cod. Produttore FVT3051
Cod. EAN 8050503317138

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN AW6060 T6
  • Compatibilità: Profili ALU e STRUT
  • Dimensione A: 51 mm
  • Spessore: 50-51 mm
  • Foro per vite: Ø 9 mm
  • Viti consigliate: FVT1342, 50 pezzi
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Serie: FVS-Z-51-ALU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio è progettata per l'installazione di moduli SP da 50 a 51 mm, offrendo una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzata in alluminio di alta qualità, questa staffa garantisce una resistenza superiore e una lunga durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua forma versatile consente un montaggio facile e veloce, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di moduli. Con un design elegante e funzionale, la staffa Z non solo ottimizza lo spazio, ma contribuisce anche a mantenere un aspetto ordinato e professionale nel vostro impianto elettrico. Scegliete la staffa Z in alluminio per una soluzione di montaggio sicura e duratura, perfetta per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Larghezza del gancio

60 mm

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per il montaggio su terreno aperto

Adatto per montaggio sul tetto

Lunghezza della piastra di montaggio

11 mm

Altezza piastra di montaggio

51 mm

Angolo d'inclinazione

90 ... 90 GRADO

Staffa a Z in alluminio per moduli SP50-51 spessore 51mm fissaggio robusto L60mm foro 9