› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Staffa a Z in alluminio per moduli 45-46 mm, robusta e resistente, uso elettrico

Cod. Rexel T5FVT3046
Cod. Produttore FVT3046
Cod. EAN 8050503317114

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN AW6060 T6
  • Larghezza modulo: 45-46 mm
  • Spessore: 45-46 mm
  • Foro per vite: Ø 9 mm
  • Compatibilità: Profili ALU e STRUT
  • Viti consigliate: FVT1341 (50 pezzi)
  • Dimensioni base: 60x28x11 mm
  • Serie: FVS-Z-46-ALU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa Z in alluminio è progettata per l'installazione di moduli con larghezza di 45-46 mm. Realizzata in materiale di alta qualità, questa staffa garantisce una robustezza e una durata superiori, rendendola ideale per applicazioni in ambienti elettrici. La sua struttura leggera ma resistente facilita il montaggio e l'installazione, assicurando al contempo una solida stabilità per i moduli. Con un design pratico e funzionale, la staffa Z è perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri progetti elettrici. La finitura in alluminio non solo conferisce un aspetto moderno ma offre anche resistenza alla corrosione, prolungando la vita utile del prodotto.

Caratteristiche tecniche

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Alluminio

Ancoraggio

Serrare

Adatto per materiale di copertura

Altro

Orientamento

Orizzontale/verticale

Larghezza del gancio

60 mm

Adatto per il montaggio di facciata

Adatto per il montaggio a tetto inclinato

Adatto per il montaggio su tetto piano

Adatto per il montaggio su terreno aperto

Adatto per montaggio sul tetto

Lunghezza della piastra di montaggio

11 mm

Altezza piastra di montaggio

46 mm

Staffa a Z in alluminio per moduli 45-46 mm, robusta e resistente, uso elettrico