› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Staffa a omega zincata a caldo per incrocio profilo 41x82 mm installazioni elettriche

Cod. Rexel T5STF1036
Cod. Produttore STF1036
Cod. EAN 8053685372995

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA A OMEGA ZINC.CALDO X PROF.41
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Dimensioni: 41x82 mm
  • Applicazione: Profili a C
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Protezione: Contro corrosione
  • Montaggio: Facile e stabile
  • Serie: T5STF1036

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa per incrocio profondo 41x82 è un accessorio essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire una connessione robusta e sicura. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa staffa si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo. La superficie è zincata a caldo, offrendo una protezione efficace contro la corrosione e assicurando una lunga vita utile anche in ambienti difficili. Grazie alla sua progettazione versatile, è ideale per l'installazione in profili a C, rendendola adatta a una varietà di applicazioni elettriche. La staffa è facile da montare e garantisce una stabilità ottimale, contribuendo a una gestione ordinata e sicura dei cavi. Scegliere questa staffa significa optare per un prodotto affidabile che supporta la tua infrastruttura elettrica con efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Staffa di montaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Staffa a omega zincata a caldo per incrocio profilo 41x82 mm installazioni elettriche