› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Staffa a 45° zincata a caldo per barra filettata montaggio elettrico robusto

Cod. Rexel T5STF1210
Cod. Produttore STF1210
Cod. EAN 8053685373251

Informazioni principali

  • Angolo staffa: 45 gradi
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Applicazione: Barra filettata
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Installazione: Ergonomica e rapida
  • Protezione: Contro corrosione
  • Serie: T5STF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa a 45 per barra filettata T5STF1210 è un elemento essenziale per garantire un montaggio solido e sicuro in ambito elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa staffa offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendola ideale per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità. La finitura zincata a caldo conferisce una protezione aggiuntiva contro la corrosione, assicurando una lunga vita utile anche in ambienti difficili. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione, permettendo un fissaggio rapido e preciso. Questo prodotto è perfetto per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni robuste e pratiche per il loro lavoro. Con la staffa T5STF1210, ogni progetto elettrico può contare su un supporto affidabile e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Elemento di serraggio

adatto per

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Staffa a 45° zincata a caldo per barra filettata montaggio elettrico robusto