Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5STF1145
Cod. Produttore
STF1145
Cod. EAN
8053685373213

Informazioni di prodotto

Staffa 45° chiuso
Descrizione del produttore: La staffa T5STF1145 è un prodotto versatile e robusto, realizzato in acciaio zincato a caldo per garantire una protezione ottimale contro la corrosione. Con una configurazione a due fori, questa staffa è progettata per offrire un fissaggio sicuro e stabile, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e resistenza nel tempo, mentre il design pratico facilita l'installazione. Perfetta per l'uso con profili a L, la staffa T5STF1145 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di montaggio affidabili e performanti, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. La finitura zincata non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche a prolungare la vita del prodotto, rendendolo un investimento sicuro per i professionisti del settore.

Tipologia

Staffa di montaggio

adatto per

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

Staffa 45° interna acciaio zincato a caldo 2 fori fissaggio elettrico robusta