›

STADIUM 1 72LED 8WAC PC BIANCO

Cod. Rexel L176078N00
Cod. Produttore 76078N00
Cod. EAN 8033913518845

Informazioni principali

  • Potenza: 8 watt
  • LED integrati: 72
  • Materiale: Policarbonato bianco
  • Uso: Interni
  • Tipo luce: Brillante e uniforme
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: STADIUM 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 8 watt con 72 LED integrati, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura in policarbonato bianco garantisce resistenza e un design moderno, ideale per ambienti interni che richiedono una luce brillante e uniforme. Questa soluzione luminosa combina tecnologia avanzata e risparmio energetico, assicurando prestazioni elevate con un consumo contenuto. Perfetta per applicazioni elettriche che necessitano di un'illuminazione affidabile e di qualità.
STADIUM 1 72LED 8WAC PC BIANCO