Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8AC368401
Cod. Produttore
ET8AC368401
Cod. EAN
4099854075162

Informazioni di prodotto

Il tubo LED T8 in vetro garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida senza necessità di ricablare
  • Compatibilità con rete elettrica CA standard
  • Funzionamento affidabile anche a basse temperature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 65% rispetto alle lampade fluorescenti tradizionali
  • Accensione istantanea ideale per sensori di presenza
  • Assenza di mercurio, conforme a normative RoHS
Tubi LED per rete elettrica CA. Caratteristiche del prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction..

Serie

LED_TUBE_T8_ENTRY_AC

Produttore

Tubo LED T8 vetro 16W 4000K 1200mm attacco G13 risparmio energia IP20 uso interno

€ 6,10 x 1 pz.
(pz.)