Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8AU58840UNG
Cod. Produttore
ST8AU58840UNG8
Cod. EAN
4058075137806

Informazioni di prodotto

Documentazione tecnica

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

3700

efficienza luminosa della lampada

160

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo, con basamento su un lato

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G13

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

160.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

durata di vita nominale media

60000 h

con telecomando