Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBST105AW
Cod. Produttore
ST105AW
Cod. EAN
8017963104012

Informazioni di prodotto

Striscia modulare adesiva in Policarbonato, 105x15mm, colore bianco, per CaburJet
ST105AW Striscia modulare adesiva in Policarbonato, 105x15mm, colore bianco, per CaburJet

altezza

1.6 mm

larghezza

15 mm

lunghezza

105 mm

autoadesivo

colore

Bianco

Produttore

Striscia adesiva 6 moduli 105mm ST105AW