Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061230000
Cod. Produttore
4061230000
Cod. EAN
4032248415106

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido, 52 V DC…60 V DC…72 V DC, , 1 contatto NA (Transistor bipolare), 0…48 V DC, 100 mA, Collegamento ad innesto
Relè con tensione di ingresso e uscita a 60V/24V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando digitale affidabile. Il dispositivo supporta una corrente di 0,1 A in corrente continua, garantendo prestazioni stabili e sicure. Questo relè è privo di indicatore LED, offrendo una soluzione semplice e funzionale per il controllo di circuiti elettrici in ambito industriale e civile. La sua compattezza e l'affidabilità lo rendono ideale per integrazioni in sistemi elettrici che necessitano di precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

52 ... 72 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 60V DC 0,1A contatto NA transistor bipolare controllo digitale industriale