Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061190000
Cod. Produttore
4061190000
Cod. EAN
4032248415083

Informazioni di prodotto

SSS RELAIS 24V/24V 2ADC

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a doppio scambio con bobina a 24V e tensione di uscita a 24V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono commutazione affidabile e precisa. Questo componente garantisce un funzionamento stabile senza indicatore a led, ideale per circuiti di controllo e automazione. La sua struttura compatta e la capacità di gestire correnti fino a 2A lo rendono adatto a impianti industriali e civili, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico doppio scambio 24V 2A per automazione e controllo industriale