Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061180000
Cod. Produttore
4061180000
Cod. EAN
4032248415076

Informazioni di prodotto

SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC

Documentazione tecnica

Relè con bobina a 24V e contatto a 24V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un assorbimento di corrente di 0,1 A. Questo componente garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, ideale per sistemi di automazione e gestione dell'energia. La sua configurazione senza indicatore a led ne facilita l’integrazione in impianti dove è richiesta una soluzione compatta e funzionale. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e sicurezza nell’utilizzo professionale. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24V 0,1A commutazione segnali digitali automazione impianti elettrici