Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614960000
Cod. Produttore
2614960000
Cod. EAN
4050118654011

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, Collegamento a bullone, 35 mm², 1000 V, 125 A, Numero di collegamenti: 2
Morsetto a bullone progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e ottime prestazioni in impianti elettrici. La sua struttura consente un fissaggio stabile e una connessione efficiente, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici. Adatto per installazioni su un piano, offre facilità di montaggio e manutenzione, contribuendo a migliorare la qualità complessiva dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

63,9 mm

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsettiera passante bullone 35 mm² 1000 V 125 A 2 collegamenti impianti elettrici sicuri affidabili