Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869490000
Cod. Produttore
8869490000
Cod. EAN
4032248614448

Informazioni di prodotto

SRC-I 2CO

Documentazione tecnica

SRC-I 2CO è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile con 8 pin. La sua esecuzione del collegamento elettrico assicura prestazioni stabili e integrazione funzionale possibile, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Il tipo di montaggio è studiato per facilitare l’installazione, mentre l’assenza di morsetti amovibili contribuisce a una maggiore sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per chi cerca affidabilità e funzionalità nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

61,5 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Presa relè industriale innesto 8 pin montaggio sicuro applicazioni elettriche