› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SQUASH Lampada LED 9W 250mm Bianco Raggruppato Illuminazione Interni Efficienza Energetica

Cod. Rexel L17946
Cod. Produttore 7946
Cod. EAN 8056534769908

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tipo LED: integrato
  • Colore luce: bianco
  • Diametro: 250 mm
  • Serie: Squash
  • Efficienza: alta
  • Applicazione: illuminazione
  • Design: versatile

Descrizione del prodotto

SQUASH LUM.TO D250 LED 9W B.CO RAGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SQUASH LUM.TO D250 LED 9W B.CO RAGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SQUASH Lampada LED 9W 250mm Bianco Raggruppato Illuminazione Interni Efficienza Energetica