›

SPZ-014-AD-A COL

Cod. Rexel SK2048863
Cod. Produttore 2048863

Informazioni principali

  • Tipo: Collet
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Uso: Automazione
  • Design: Compatto
  • Installazione: Sicura
  • Serie: SPZ-014-AD
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collet di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali in ambienti industriali. Adatto per l'uso con sistemi di automazione e dispositivi di controllo, facilita l'installazione e la manutenzione grazie al design funzionale e compatto. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di componenti robusti e performanti.
SPZ-014-AD-A COL