›

SPZ-010-AD-A COL

Cod. Rexel SK2029178
Cod. Produttore 2029178

Informazioni principali

  • Serie: ARS ATM DRS B
  • Materiale: resistente e durevole
  • Funzione: fissaggio sicuro
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Connessione: stabile e precisa
  • Installazione: facile e rapida
  • Uso: configurazioni multiple
  • Protezione: previene disconnessioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collet per sistema ARS ATM DRS B, componente essenziale per il fissaggio e il collegamento sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni industriali. Progettato per assicurare una connessione stabile e precisa, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto a diverse configurazioni di cablaggio, contribuisce a mantenere l’integrità del sistema e a prevenire disconnessioni accidentali.
SPZ-010-AD-A COL