› Illuminazione

Sputnik sospensione 16XE14 ottone finitura avorio lampada LED design tecnico

Cod. Rexel L19591
Cod. Produttore 9591
Cod. EAN 8033913509577

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone
  • Colore: D/Avorio
  • Attacco: E14
  • Tipologia: Sospensione
  • Serie: SPUTNIK
  • Numero lampade: 16
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta resa luminosa

Descrizione del prodotto

SPUTNIK SOSP.16XE14 OTTONE D/AVORIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SPUTNIK SOSP.16XE14 OTTONE D/AVORIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Sputnik sospensione 16XE14 ottone finitura avorio lampada LED design tecnico