› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume

Spruzzatore compatto efficiente con controllo pressione per installazioni elettriche, compatibile art. 191 e 193

Cod. Rexel 2U195
Cod. Produttore 195
Cod. EAN 8024818002362

Informazioni principali

  • Serie: 2U195
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Compatibilità: Art. 191 e 193
  • Tipo: Spruzzatore

Descrizione del prodotto

Spruzzatore ergonomico con meccanismo a leva, ideale per l'erogazione controllata di liquidi. Realizzato in plastica resistente, garantisce durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Il design compatto e leggero facilita la presa e l'utilizzo anche per periodi prolungati. Adatto per applicazioni in ambito elettrico e industriale dove è richiesta una distribuzione precisa e uniforme del prodotto liquido. La testa spruzzatrice è regolabile per modulare il getto secondo le necessità operative. Descrizione del produttore: Spruzzatore adatto per art. 191 e art. 193

Caratteristiche tecniche

peso

20 kg

Materiale del recipiente

Plastica

bloccabile

lunghezza flessibile

230 mm

Sistema di pompaggio

Manuale

Ugelli regolabili

Portatile

Materiale serbatoio

Plastica

Spruzzatore compatto efficiente con controllo pressione per installazioni elettriche, compatibile art. 191 e 193