Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750020
Cod. Produttore
BIZ750020
Cod. EAN
3700420322900

Informazioni di prodotto

  • Resistenza temp.: 400°C
  • Volume netto: 500 ml
  • Aspetto: Opaco
  • Protezione: Corrosione e ossidazione
  • Resistenza: Intemperie normale
  • Asciugatura: Rapida
  • Estremamente: Infiammabile
  • Serie: Biz Aérosol

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zincatura a freddo per superfici metalliche con finitura lucida, ideale per proteggere ferro, acciaio, lamiera e carpenteria contro la corrosione e l’ossidazione. Questo aerosol da 500 ml garantisce una resistenza alle alte temperature fino a 400°C e una discreta resistenza agli agenti chimici e atmosferici, esclusi gli acidi. Offre un’asciugatura rapida, un buon potere coprente e un’ottima aderenza, assicurando una protezione durevole e affidabile per tubature, coperture e altre superfici metalliche. Prodotto estremamente infiammabile, si consiglia di applicarlo su superfici pulite e asciutte, evitando condizioni di elevata umidità o calore diretto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Galvanizzazione e zincatura. Resistenza estrema 500 ml 400 °C per la protezione contro la corrosione e l'ossidazione. Pratico: asciugatura rapida. Buona resistenza ai prodotti chimici e alle intemperie. Buona adesione.

funzione

Protezione dalla corrosione

ambito di impiego

Superfici zincate

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

ad asciugatura rapida

verniciabile

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Spray galvanizzante zincatura lucida 650 ml protezione 400°C industriale elettrico